整流用ブリッジダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 動作温度(℃)-55〜150 注文コード47996376 品番MB10S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は動作温度・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
ブリッジタイプ単相 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 実装タイプ表面実装 パッケージSOIC ピン数(ピン)4 構成シングル ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35 動作温度(℃)-55〜150 ピーク順方向電圧(V)1 ピーク逆電流(μA)500 長さ(mm)4.95 仕様UL、E258596.基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、FairchildSemiconductor.低い漏洩電流基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 ピーク平均順方向電流(mA)800 高さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする