整流用ブリッジダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 動作温度(℃)-55〜150 注文コード47996464 品番GBU8D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は動作温度・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
ブリッジタイプ単相 ピーク平均順方向電流(A)8 ピーク逆繰返し電圧(V)200 実装タイプスルーホール パッケージGBU ピン数(ピン)4 構成シングル ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)200 動作温度(℃)-55〜150 ピーク順方向電圧(V)1 ピーク逆電流(μA)500 長さ(mm)22.3 寸法(mm)22.3×3.56×18.8 仕様UL、E258596.ブリッジ整流器シングルインラインパッケージ基板実装、GBUシリーズ.GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、FairchildSemiconductor.ガラス不動態化単相ブリッジ整流器耐高サージ電流基板(PCB)取り付け用ワイヤリード構造 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする