ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) 注文コード47997243 品番MC78L05ACPG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
仕様MC78L00Aリニア電圧レギュレータ、ONSemiconductor.ONSemiconductorのMC78L00Aファミリは、5VのMC78L05Aから24V出力のMC78L24Aまで、幅広い固定出力電圧をカバーするリニア電圧レギュレータです。これらの正電圧レギュレータは、サーマルシャットダウン機能と内部電流制限機能を備えています。外部デバイスは必要ありません。100mAの出力電流を生成します。鉛使用パッケージも用意されています。 幅(mm)4.19 出力電圧(V)5 入力電圧(V)30V 出力方式固定 出力点数1 出力電流(mA)100 ピン数(ピン)3 極性 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜125 パッケージTO-92 実装タイプスルーホール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする