MC78M05CDTX ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ ON SEMICONDUCTOR 47997636

ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード47997636 品番MC78M05CDTX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
仕様リニア電圧レギュレータ、FairchildSemiconductor.信頼性の高い電圧レギュレータ固定出力電圧低ダイナミック出力インピーダンス高速ターンオン応答広い動作温度範囲熱シャットダウンを備えた保護機能 幅(mm)6.7 出力電圧(V)5 入力電圧(V)35V 出力方式固定 出力点数1 出力電流(mA)500 ピン数(ピン)3 極性 動作温度範囲(℃)0〜125 パッケージDPAK 実装タイプ表面実装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする