画像準備中

FC6A形プログラマブルコントローラ

商品レビューを投稿する
68日以内出荷返品不可 68日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)- 種類All-in-One CPUモジュール 注文コード47999344 品番FC6A-C16K1DE
参考基準価格(税別)¥64,200 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はケーブル長・種類・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●許容瞬断時間:10ms以下(定格電源電圧時)●電源供給線:UL1007 AWG24〜16、UL2464 AWG24〜16、UL1015 AWG20〜16●接地線:UL1007 AWG16●プログラム容量:384KB(48000ステップ相当)/72KB(9000ステップ相当)●ユーザープログラムのダウンロード回数:1000回●増設モジュールの増設台数:4モジュール●増設拡張モジュール一体形による増設モジュールの増設台数:8モジュール●シフトレジスタ:256点 質量(g)約340 品名- 種類All-in-One CPUモジュール モジュール- ポート数- 定格電圧(V)DC12(動作) 制御方式ストアードプログラム方式 ケーブル長(m)- 精度- 出力電圧(V)24(+10%、-15%) 消費電流(mA)- 最大消費電力(W)3(CPUモジュール単体) 通信方式- 絶縁方式トランス絶縁(内部回路との絶縁) 出力電流(mA)250 絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間/トランジスタ出力端子-FE端子間/電源端子-入力端子間/電源端子-リレー出力端子間/入力端子-リレー出力端子間/入力端子-FE端子間/リレー出力端子-FE端子間/電源端子-トランジスタ出力端子間/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガ) パルス出力点数:4点、方向制御:1パルス出力モード:2軸(Q0〜Q3)、2パルス出力モード:1軸(Q0〜Q1) 電流(mA)250 取付け方法DINレールもしくは直取付け ケーブル- フィルター性能0ms(入力フィルタなし)、3〜15ms(1ms単位)で指定可 動作モード- コネクタ- 入力仕様DC12V入力(DCシンク/ソース共用) 出力仕様トランジスタシンク出力0.5A 命令42種(基本命令)、129種(演算命令) カウンタ512点(加算・可逆) データレジスタ54000点、500点(特殊) 最大応答周波数(kHz)Q0、Q1:100、Q2、Q3:5 定格電圧変動範囲DC10.2〜18V 端子- リレー12400点(内部)、256点(特殊内部) タイマー1024点(1ms/10ms/100ms/1s) 通信速度- 接地D種接地(第3種接地) 最大接続台数- USBポートUSB mini-B(メンテナンス通信) デジタル分解能約1000階調(10ビット相当) 耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間/トランジスタ出力端子FE端子間/電源端子-入力端子間/入力端子-FE端子間/電源端子-トランジスタ出力端子間/入力端子-トランジスタ出力端子間:AC500、電源端子-リレー出力端子間/入力端子-リレー出力端子間/リレー出力端子-FE端子間:AC2300 自己診断機能キープデータチェック、ユーザープログラム(ROM)CRCチェック、タイマ/カウンタ設定値変更チェック、ユーザープログラム文法チェック、ユーザープログラム実行チェック、ウォッチドッグタイマチェック、ユーザープログラムダウンロードチェック、停電チェック、時計エラーチェック、データリンク接続チェック、増設バスイニシャライズチェック、システムチェック、SDメモリカード転送チェック、SDメモリカードアクセスチェック 処理速度基本命令実行時間:42μs/1000ステップ、END処理:1ms以下 アナログ入力点数:1点、入力範囲:0〜10V、 突入電流最大35A I/O点数入力:9点、出力:7点、増設モジュールによる最大増設:128点 挿抜回数- シリアルポートRS232C又はRS485 アナログボリューム点数:1点、範囲:0〜1000 EthernetポートEthernet(メンテナンス通信、ユーザー通信、Modbus TCPサーバー/クライアント) 入力インピーダンス(kΩ)約100 カードスロット内蔵(SD)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする