画像準備中

FC6A形プログラマブルコントローラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)- 種類Plus CPUモジュール 注文コード47999378 品番FC6A-D16K4CEE
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品はケーブル長・種類・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●許容瞬断時間:10ms以下(定格電源電圧時)●電源供給線:UL1007 AWG24〜16、UL2464 AWG24〜16、UL1015 AWG20〜16●接地線:UL1007 AWG16●プログラム容量:800KB(100000ステップ相当)●ユーザープログラムのダウンロード回数:1000回●増設モジュールの増設台数:7モジュール●増設拡張モジュール一体形による増設モジュールの増設台数:8モジュール●分離形増設モジュールの増設台数:63モジュール(分離形マスタは最大1台、分離形スレーブは最大10台)●シフトレジスタ:256点 質量(g)約265 品名- 種類Plus CPUモジュール モジュール- ポート数- 定格電圧(V)DC24(動作) 制御方式ストアードプログラム方式 ケーブル長(m)- 精度±30秒/月 25℃(時計) 出力電圧(V)- 消費電流(mA)- 最大消費電力(W)2.88(CPUモジュール単体) 通信方式- 絶縁方式- 出力電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間/トランジスタ出力端子-FE端子間/電源端子-入力端子間/電源端子-リレー出力端子間/入力端子-リレー出力端子間/入力端子-FE端子間/リレー出力端子-FE端子間/電源端子-トランジスタ出力端子間/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガ) パルス出力点数:4点、方向制御:1パルス出力モード:4軸(Q0〜Q7)、2パルス出力モード:4軸(Q0〜Q7) 電流(mA)- 取付け方法DINレールもしくは直取付け ケーブル- フィルター性能0ms(入力フィルタなし)、3〜15ms(1ms単位)で指定可。但し、I14、I15、I16、I17は3ms固定。 動作モードロータリエンコーダモード、加算カウンタモード、周波数測定モード コネクタ- 入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用) 出力仕様トランジスタシンク出力0.5A 命令42種(基本命令)、130種(演算命令) カウンタ512点(加算・可逆)、高速カウンタ最大計数周波数および点数:合計6点、1相2相共用、100kHz(1相は最大6点、2相は最大3点)、高速カウンタ範囲:0〜4294967295(32ビット) データレジスタ60000点、200000点(非保持)、900点(特殊) 最大応答周波数(kHz)Q0、Q2、Q4、Q6:100 定格電圧変動範囲DC20.4〜28.8V(リプルを含む) 端子着脱式端子台(I/O部:3.81mmピッチ、電源部:5.08mmピッチ) リレー15400点(内部)、1600点(特殊内部) タイマー2000点(1ms/10ms/100ms/1s) 通信速度- 接地D種接地(第3種接地) 最大接続台数- USBポートUSB mini-B(メンテナンス通信) デジタル分解能約4000階調(12ビット相当) 耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間/トランジスタ出力端子-FE端子間/電源端子-入力端子間/入力端子-FE端子間/電源端子-トランジスタ出力端子間/入力端子-トランジスタ出力端子間:AC500、電源端子-リレー出力端子間/入力端子-リレー出力端子間/リレー出力端子-FE端子間:AC2300 自己診断機能キープデータチェック、ユーザープログラム(ROM)CRCチェック、タイマ/カウンタ設定値変更チェック、ユーザープログラム文法チェック、ユーザープログラム実行チェック、ウォッチドッグタイマチェック、ユーザープログラムダウンロードチェック、停電チェック、時計エラーチェック、データリンク接続チェック、増設バスイニシャライズチェック、システムチェック、SDメモリカード転送チェック、SDメモリカードアクセスチェック 処理速度基本命令実行時間:21μs/1000ステップ、END処理:1ms以下 アナログ入力点数:1点、入力範囲:0〜10V、 突入電流最大35A I/O点数入力:8点、出力:8点、増設モジュール最大増設:224点、増設拡張モジュール一体形最大増設:256点、増設拡張モジュール分離形最大増設:2016点 挿抜回数- シリアルポート- アナログボリューム点数:1点、範囲:0〜1000 EthernetポートEthernetポート1:メンテナンス通信(サーバー)、ユーザー通信TCP(サーバー/クライアント)、ユーザー通信UDP、Modbus TCP(サーバー/クライアント)、Eメール、Webサーバー、PING、SNTP、FTPサーバー/クライアント、BACnet/IP、MQTT、Ethernetポート2:メンテナンス通信(サーバー)、ユーザー通信TCP(サーバー/クライアント)、ユーザー通信UDP、Modbus TCP(サーバー/クライアント)、PING、EtherNet/IPTM 入力インピーダンス(kΩ)約100 カードスロット内蔵(SD)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする