仕様-
質量(g)約165
品名-
種類増設拡張モジュール分離形スレーブ
モジュール接続可能CPU:Plus、接続可能増設:デジタルI/Oモジュール、アナログI/Oモジュール
ポート数-
定格電圧(V)DC24(動作)
制御方式-
ケーブル長(m)100(最大)
精度-
出力電圧(V)-
消費電流(mA)-
最大消費電力(W)24.5(外部電源)
通信方式-
絶縁方式非絶縁(内部回路-電源間)、パルストランス絶縁(内部回路-通信間)
出力電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)-
パルス出力-
電流(mA)-
取付け方法-
ケーブルCAT.5以上STP
フィルター性能-
動作モード-
コネクタRJ45
入力仕様-
出力仕様-
命令-
カウンタ-
データレジスタ-
最大応答周波数(kHz)-
定格電圧変動範囲DC20.4〜28.8V
端子着脱式5.08mmピッチPush-in式コネクタ
リレー-
タイマー-
通信速度-
接地-
最大接続台数-
USBポート-
デジタル分解能-
耐電圧(V/min)-
自己診断機能-
処理速度-
アナログ入力-
突入電流-
I/O点数基本増設側:最大7台(最大I/O 224点)、拡張増設側:最大8台(最大I/O 256点)
挿抜回数100回(コネクタ)
シリアルポート-
アナログボリューム-
Ethernetポート-
入力インピーダンス(kΩ)-
カードスロット-