画像準備中

FC6A形プログラマブルコントローラ

商品レビューを投稿する
68日以内出荷返品不可 68日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) ケーブル長(m)- 種類オプション 注文コード47999448 品番FC6A-PMSB03PN02
参考基準価格(税別)¥725 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品はケーブル長・種類・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●5.08mmピッチ3極Push-inタイプ 質量(g)- 品名FC6A-EXM2/-EXM1S形増設拡張モジュール(一体形)用電源端子台コネクタ(2個入り) 種類オプション モジュール- ポート数- 定格電圧(V)- 制御方式- ケーブル長(m)- 精度- 出力電圧(V)- 消費電流(mA)- 最大消費電力(W)- 通信方式- 絶縁方式- 出力電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)- パルス出力- 電流(mA)- 取付け方法- ケーブル- フィルター性能- 動作モード- コネクタ- 入力仕様- 出力仕様- 命令- カウンタ- データレジスタ- 最大応答周波数(kHz)- 定格電圧変動範囲- 端子- リレー- タイマー- 通信速度- 接地- 最大接続台数- USBポート- デジタル分解能- 耐電圧(V/min)- 自己診断機能- 処理速度- アナログ入力- 突入電流- I/O点数- 挿抜回数- シリアルポート- アナログボリューム- Ethernetポート- 入力インピーダンス(kΩ)- カードスロット-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする