仕様●子局数:RS485:31(1ポートごと)
質量(g)約100
品名-
種類通信モジュールRS232C/RS485通信モジュール
モジュール接続可能CPU:Plus、All-in-One、CAN J1939 All-in-One
ポート数2ポート
定格電圧(V)-
制御方式-
ケーブル長(m)RS232C:15(最大)、RS485:1200(最大)
精度-
出力電圧(V)-
消費電流(mA)DC24V:35、DC5V:35
最大消費電力(W)-
通信方式メンテナンス通信、Modbus通信、データリンク
絶縁方式トランス絶縁(ポート間)、トランスおよびフォトカプラ絶縁(内部回路-通信間)
出力電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)-
パルス出力-
電流(mA)-
取付け方法-
ケーブルRS232C:0.2mm 2シールド付6芯ケーブル、RS485:0.3mm 2シールド付ツイストペアケーブル(2P)
フィルター性能-
動作モード-
コネクタ-
入力仕様-
出力仕様-
命令-
カウンタ-
データレジスタ-
最大応答周波数(kHz)-
定格電圧変動範囲-
端子着脱式3.81mmピッチ10極Push-in式コネクタ
リレー-
タイマー-
通信速度115200bps(最大)
接地-
最大接続台数15台(増設拡張モジュール一体形使用時)
USBポート-
デジタル分解能-
耐電圧(V/min)-
自己診断機能-
処理速度-
アナログ入力-
突入電流-
I/O点数-
挿抜回数100回(コネクタ)
シリアルポート-
アナログボリューム-
Ethernetポート-
入力インピーダンス(kΩ)-
カードスロット-