SA-G01-H5-C1-31 SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48000005

※SS・SA

SA-G01-H5-C1-31 SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48000005
SA-G01-H5-C1-31 SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48000005
SA-G01-H5-C1-31 SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48000005

SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)100注文コード48000005品番SA-G01-H5-C1-31
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47999497
2013-06-20
用途: 油圧機械の修理

商品ではなく、納期に時間が掛かりすぎた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする