Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) シリーズUK-SI 仕様UL認定部品、CSA認定.技術仕様の表に記載されているパラメータは、UL及びCSA認定の値です。UL認定を受けた製品の公称定格は10A@600Vで、CSA認定を受けた製品の公称定格は25A@600Vです。.ヒューズ端子.これらのUK-HESIシリーズのヒューズ端子台には、ヒンジ付きの遮断レバー、及びフリップを開いてヒューズを収納できるコンパートメントが備わっています。.5x20mmand6.3x32mmのヒューズを収納するオプション端子幅8.2(5x20mm)、10.2(6.3x32mm) 注文コード48004119 品番3118012
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はシリーズ・仕様・内容量など897種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL認定部品、CSA認定.技術仕様の表に記載されているパラメータは、UL及びCSA認定の値です。UL認定を受けた製品の公称定格は10A@600Vで、CSA認定を受けた製品の公称定格は25A@600Vです。.ヒューズ端子.これらのUK-HESIシリーズのヒューズ端子台には、ヒンジ付きの遮断レバー、及びフリップを開いてヒューズを収納できるコンパートメントが備わっています。.5x20mmand6.3x32mmのヒューズを収納するオプション端子幅8.2(5x20mm)、10.2(6.3x32mm) 適合カートリッジヒューズインサート5x20、カートリッジヒューズインサート5x25 シリーズUK-SI RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプヒューズモジュラ端子台

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48007935
2024-03-23
用途:
レーベルプリンター (レーザー) 高価で持ってないので、コレ 買ってます。
教育・研究機関

マーカー用 の レーベル プリンター で、インクジェット式 は、確かに 安い けど、
レーザー、熱転写 の方が、明らかに 仕上がり が 綺麗 です。
だけど、高価 なので 私は 持ってません。
仕方が無いので、面倒 ですが 毎回 コレ 買ってます。

納期、5日 は、不便 だったけど、(不満)
翌々日 に 改善 された みたい ですね。(やや不満)
とても嬉しいです が、やはり、当日出荷 が 一番嬉しい です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする