ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 双方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
動作温度範囲(℃)
-65〜175
注文コード
48005747
品番
P6KE13CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TVSダイオード双方向軸600W、P6KEシリーズ、FairchildSemiconductor
ピン数(ピン)
2
動作温度範囲(℃)
-65〜175
パッケージ
DO-15
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
11
最大クランピング電圧(V)
18.2
最小ブレークダウン電圧(V)
12.4
ピークパルスパワー消費(W)
600
最大ピークパルス電流(A)
33
テスト電流(mA)
1
方向性タイプ
相方向