仕様過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600W、SMBJシリーズ、FairchildSemiconductor.ガラス不動態化ジャンクションピークパルス電力容量600W優れたクランプ機能低インクリメンタルサージ抵抗高速な応答時間UL認定#E258596難燃性等級UL94V-0幅(mm)3.95ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150パッケージDO-214AA(SMB)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)20最大クランピング電圧(V)32.4最小ブレークダウン電圧(V)22.2ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)18.5