仕様過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600W、SMBJシリーズ、FairchildSemiconductor.ガラス不動態化ジャンクションピークパルス電力容量600W優れたクランプ機能低インクリメンタルサージ抵抗高速な応答時間UL認定#E258596難燃性等級UL94V-0
幅(mm)3.95
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜150
パッケージDO-214AA(SMB)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)48
最大クランピング電圧(V)77.4
最小ブレークダウン電圧(V)53.3
ピークパルスパワー消費(W)600
最大ピークパルス電流(A)7.8
方向性タイプ相方向