ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 単方向 ESD保護アレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(8000個)
注文コード
48007628
品番
NSPM0101MUT5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-65〜150
パッケージ
UDFN
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大クランピング電圧(V)
20
最小ブレークダウン電圧(V)
12
最大ピークパルス電流(A)
60
方向性タイプ
単方向
ESD保護
あり