Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSTG-MTN 仕様PhoenixContact圧着端子ソケット、STG-MTNシリーズ、PCCシリーズコネクタハウジング用.STG-MTNシリーズ圧着端子ソケット、7.62mmピッチPCC4シリーズプラグイン端子台ハウジング用品番;803-3575803-3575は、0.5〜1.0mm2の範囲のワイヤサイズ用品番;804-5427804-5427は、1.5〜2.5mm2の範囲のワイヤサイズ用 注文コード48008757 品番3190438
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はシリーズ・仕様・内容量など897種類から選べます 他の種類を見る
仕様PhoenixContact圧着端子ソケット、STG-MTNシリーズ、PCCシリーズコネクタハウジング用.STG-MTNシリーズ圧着端子ソケット、7.62mmピッチPCC4シリーズプラグイン端子台ハウジング用品番;803-3575803-3575は、0.5〜1.0mm2の範囲のワイヤサイズ用品番;804-5427804-5427は、1.5〜2.5mm2の範囲のワイヤサイズ用 適合DINレール端子 シリーズSTG-MTN RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプメスインサート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48007935
2024-03-23
用途:
レーベルプリンター (レーザー) 高価で持ってないので、コレ 買ってます。
教育・研究機関

マーカー用 の レーベル プリンター で、インクジェット式 は、確かに 安い けど、
レーザー、熱転写 の方が、明らかに 仕上がり が 綺麗 です。
だけど、高価 なので 私は 持ってません。
仕方が無いので、面倒 ですが 毎回 コレ 買ってます。

納期、5日 は、不便 だったけど、(不満)
翌々日 に 改善 された みたい ですね。(やや不満)
とても嬉しいです が、やはり、当日出荷 が 一番嬉しい です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする