SA-G03-H3X-D2-J21 SA-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48011266

※SS・SA

SA-G03-H3X-D2-J21 SA-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48011266
SA-G03-H3X-D2-J21 SA-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48011266
SA-G03-H3X-D2-J21 SA-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48011266

SA-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード48011266品番SA-G03-H3X-D2-J21
参考基準価格(税別)¥63,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
最高使用圧力(MPa)35流量(L/min)160管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする