ON Semiconductor 単方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 動作温度範囲(℃)-55〜150 注文コード48011828 品番SMBJ170A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は動作温度・動作温度範囲・内容量など182種類から選べます 他の種類を見る
仕様過渡電圧サプレッサSMT単方向600W、SMBJシリーズ、FairchildSemiconductor.ガラス不動態化ジャンクションピークパルス電力容量600W優れたクランプ機能低インクリメンタルサージ抵抗高速な応答時間UL認定#E258596難燃性等級UL94V-0 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜150 パッケージDO-214AA(SMB) 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)170 最大クランピング電圧(V)275 最小ブレークダウン電圧(V)189 ピークパルスパワー消費(W)600 最大ピークパルス電流(A)2.2 最大逆漏れ電流(μA)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする