曜日別特売
SL-G01-A3X-R-C1-31 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越) 48012921

 

SL-G01-A3X-R-C1-31 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越) 48012921
SL-G01-A3X-R-C1-31 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越) 48012921
SL-G01-A3X-R-C1-31 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越) 48012921
SL-G01-A3X-R-C1-31 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越) 48012921

低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)30仕様インジケータライト付電圧(V)AC100注文コード48012921品番SL-G01-A3X-R-C1-31
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様インジケータライト付電圧(V)AC100管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7記号(作動)A3X接続方式ガスケット取付形流量(L/min)30配線方式集中端子箱形最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類電磁制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする