曜日別特売
SL-G01-A5-R-D2-31 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越) 48013016

 

SL-G01-A5-R-D2-31 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越) 48013016
SL-G01-A5-R-D2-31 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越) 48013016
SL-G01-A5-R-D2-31 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越) 48013016
SL-G01-A5-R-D2-31 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越) 48013016

低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個流量(L/min)30仕様インジケータライト付電圧(V)DC24注文コード48013016品番SL-G01-A5-R-D2-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,200
仕様インジケータライト付電圧(V)DC24管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7記号(作動)A5接続方式ガスケット取付形流量(L/min)30配線方式集中端子箱形最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類電磁制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする