画像準備中

LBシリーズ 小形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式- 種類- 注文コード48017079 品番LB3Z-1T03V
参考基準価格(税別)¥4,770 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は動作方式・種類・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
適合- 種別- 形状長角形 - 種類- 保護構造IP54 レンズ形状- 接点構成- 端子形状プリント基板用端子 ボタン色- 定格絶縁電圧(V)30 ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- 取付穴(mm)- 照光種別- 保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと) 消費電流(mA)26 音圧連続音、80dB以上(定格電圧印加時)(at0.1m) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 寿命約1000時間(吹鳴時間) 接触抵抗(mΩ)- ハンドル形状- 材質(ハンドル)- 使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10% 接点材質- 動作- 音響周波数(Hz)2.3±0.3k 操作部形状- 適合パネル厚さ(mm)- 耐電圧(V/min)充電部と非充電部:AC1000 定格使用電圧(V)- 突入電流80mA以下 照光色- ベゼルサイズ(mm)23.8×17.8 鍵抜け- ボタン仕様- 使用周囲湿度(%RH)30〜85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 応答時間(ms)50以下 材質(防水パッキン)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 キーの種類-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする