ON Semiconductor PNP トランジスタ スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 仕様小信号PNPトランジスタ、最大30V、FairchildSemiconductor 注文コード48017726 品番BC559CTA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様小信号PNPトランジスタ、最大30V、FairchildSemiconductor 幅(mm)4.19 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO92 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)30 最大パワー消費(mW)500 最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)-30 トランジスタ構成シングル 最大DCコレクタ電流(mA)100 トランジスタタイプPNP 最小DC電流ゲイン110 最大動作周波数(MHz)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする