ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor PNP トランジスタ スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10000個)
仕様
小信号PNPトランジスタ、60〜160V、FairchildSemiconductor
注文コード
48018417
品番
KSP2907ABU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小信号PNPトランジスタ、60〜160V、FairchildSemiconductor
幅(mm)
3.86
ピン数(ピン)
3
パッケージ
TO92
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
60
最大パワー消費(mW)
625
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-60
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
600
トランジスタタイプ
PNP
最小DC電流ゲイン
50
最大動作周波数(MHz)
100