画像準備中

RJシリーズ スリムパワーリレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 接点構成1c コイル定格電圧(V)AC120 注文コード48018515 品番RJ1S-CR-A120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は接点構成・コイル定格電圧など78種類から選べます 他の種類を見る
仕様指定記号:A120 コイル定格電圧(V)AC120 質量(g)約19 タイプシングル接点タイプ 極数1 形式CR回路付 保護構造IP40(閉鎖形) 消費電力(W)- 接点構成1c 保存温度(℃)-40〜85(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-40〜70(氷結なきこと) 消費電力(VA)約1.1(50Hz)・約0.9〜1.2(60Hz) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 動作表示 復帰時間10ms以下 復帰電圧30%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 機械的耐久性3000万回以上(開閉頻度18000回/時)[無負荷] 最小適合負荷DC5V・100mA(参考値) 電気的耐久性20万回以上(開閉頻度1800回/時)[定格負荷] 接点材質AgNi 定格電流(mA)8.8(50Hz)・7.5(60Hz)[±15%、(at20℃)] コイル抵抗(Ω)6400±10%(at20℃) 最大許容電圧(V)140%[動作特性(定格値に対してat20℃)] 動作時間(ms)15以下 耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000 耐振動誤動作:周波数10〜55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10〜55Hz・片振幅0.75mm 最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:12A、誘導負荷:7.5A・6A(cosΦ=0.4 L/R=7ms)[a接点側]、電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:12A・6A、誘導負荷:7.5A・3A(cosΦ=0.4 L/R=7ms)[b接点側] 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)12 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC3000・DC360W、誘導負荷:AC1875・DC180W(a接点側)、抵抗負荷:AC3000・DC180W、誘導負荷:AC1875・DC90W(b接点側) 耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、同極接点間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5〜85(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする