仕様小信号PNPトランジスタ、60~160V、FairchildSemiconductorピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO92実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)60最大パワー消費(mW)800最大エミッタ-ベース間電圧(V)-8最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)1.1最大コレクタ-ベース間電圧(V)-80トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)700トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン40最大動作周波数(MHz)1