内容量1個
コンタクト数15
仕様最適なパネル取り付けコネクタについては、品番;493-2355493-2355などを確認、最適なケーブル取り付けコネクタについては、品番;493-2248493-2248などを確認してください。.PhoenixVariosubコネクタキット.9極、15極、25極Dサブコネクタ用プラグコネクタキットIP67コネクタキット(別途注文要)の構成.プラスチックバックシェル3〜9mm径のケーブル用の9極3〜10mm径のケーブル用の15極5〜13mm径のケーブル用の25極D-Subインサート用の取り付けねじ(別売り)マーカータグエンクロージャに取り付けるためのパネル取り付けフレーム及びシールコーディングプロファイル.EMCオプションには、標準のキットと同じオプションの他に次のオプションが含まれています。.コネクタハウジングのEMC内部スリーブパネル取り付けフレームのDサブコンタクトインサートをエンクロージャの壁に接続するためのEMCシュラウド
注文コード48019117
品番1689129