ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
動作温度(℃)
125
入力電圧(V)
0.4〜5.5
注文コード
48021628
品番
NCP135AMT040TBG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・入力電圧・内容量
など
358
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
2
入力電圧(V)
0.4〜5.5
出力方式
固定
出力点数
1
精度(%)
±1
出力電流(mA)
500
ピン数(ピン)
6
動作温度(℃)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
WDFN
実装タイプ
表面実装
静止電流(μA)
55
ドロップアウト電圧(mV)
100/500mA