Phoenix Contact PLC I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ231 動作温度(℃)60 電圧(V)AC240・DC28 注文コード48021734 品番2313478
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はシリーズ・動作温度・電圧など95種類から選べます 他の種類を見る
シリーズ231 電圧(V)AC240・DC28 長さ(mm)86 幅(mm)12.3 深さ(mm)96 動作温度(℃)60 仕様FLCOMSERVERRS232/RS422/RS485-イーサネット.シリアル信号をイーサネットに変換するシリアルデバイスサーバーRS232/422/485イーサネットインターフェイスTCP及びUDPをサポート(;696-2119696-2119上のModbusGateway及びPPPもサポート)COMポートリダイレクタソフトウェア及びユーザガイド収録のCD-ROMが付属 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする