フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact PLC I/Oモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
IBIL24DO16-XC-PAC
動作温度(℃)
-40
注文コード
48021996
品番
2701156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・動作温度・電圧
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
IBIL24DO16-XC-PAC
長さ(mm)
140.5
幅(mm)
48.8
深さ(mm)
71.5
動作温度(℃)
-40
出力点数
16
出力方式
デジタル
出力電流(A)
8