曜日別特売
SS-G03-A3X-GNR-C2-J22 SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48022064

※SS・SA

SS-G03-A3X-GNR-C2-J22 SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48022064
SS-G03-A3X-GNR-C2-J22 SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48022064
SS-G03-A3X-GNR-C2-J22 SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48022064
SS-G03-A3X-GNR-C2-J22 SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48022064

SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード48022064品番SS-G03-A3X-GNR-C2-J22
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様インジケータライト付タイプ標準形電圧(V)AC200No.(デザインNo.)J22管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)35記号(作動)A3X接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする