フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact PLC I/Oモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
IBIL24
電圧(V)
DC19.2〜30
注文コード
48022443
品番
2863135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・動作温度・電圧
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
IBIL24
電圧(V)
DC19.2〜30
長さ(mm)
119.8
幅(mm)
48.8
深さ(mm)
71.5
寸法(mm)
119.8×48.8×71.5
RoHS指令(10物質対応)
対応