フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact PLC I/Oモジュール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
IBIL24SEG/F-PAC
電圧(V)
DC19.2〜30
注文コード
48022538
品番
2861373
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
この商品は
シリーズ・動作温度・電圧
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
IBIL24SEG/F-PAC
電圧(V)
DC19.2〜30
長さ(mm)
119.8
幅(mm)
12.2
深さ(mm)
71.5
寸法(mm)
119.8×12.2×71.5
RoHS指令(10物質対応)
対応