フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact PLC I/Oモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
IBIL400ELR1-3A
動作温度(℃)
55
電圧(V)
AC187〜440
注文コード
48022714
品番
2727352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・動作温度・電圧
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
IBIL400ELR1-3A
電圧(V)
AC187〜440
長さ(mm)
224
幅(mm)
63
深さ(mm)
109
動作温度(℃)
55
出力方式
モータ
RoHS指令(10物質対応)
対応