ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor PNP パワートランジスタ スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
注文コード
48022863
品番
FJA4213OTU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
トランジスタタイプ
PNP
最大DCコレクタ電流(A)
17
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
250
パッケージ
TO3P
実装タイプ
スルーホール
最大パワー消費(W)
130
最小DC電流ゲイン
55
トランジスタ構成
シングル
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-250
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-5
ピン数(ピン)
3
1チップ当たりのエレメント数
1
幅(mm)
4.8
仕様
パワーPNPトランジスタ、FairchildSemiconductor
最大動作周波数(MHz)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応