トランジスタタイプPNP
最大DCコレクタ電流(A)1.5
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)60
パッケージTO126
実装タイプスルーホール
最大パワー消費(W)12.5
最小DC電流ゲイン40
トランジスタ構成シングル
最大コレクタ-ベース間電圧(V)-60
最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5
ピン数(ピン)3
1チップ当たりのエレメント数1
仕様パワーPNPトランジスタ、FairchildSemiconductor
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)-0.5
RoHS指令(10物質対応)対応