トランジスタタイプPNP
最大DCコレクタ電流(A)10
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)70
パッケージTO220AB
実装タイプスルーホール
最大パワー消費(W)40
最小DC電流ゲイン2.3
トランジスタ構成シングル
最大コレクタ-ベース間電圧(V)DC80
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
ピン数(ピン)3
1チップ当たりのエレメント数1
幅(mm)4.82
仕様先頭にNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.PNPパワートランジスタ、ONSemiconductor
最大動作周波数(MHz)10
RoHS指令(10物質対応)対応