フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact PLC I/Oモジュール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
276
動作温度(℃)
60
電圧(V)
AC240・DC28
注文コード
48023685
品番
2760623
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
この商品は
シリーズ・動作温度・電圧
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
276
電圧(V)
AC240・DC28
長さ(mm)
86
幅(mm)
12.3
深さ(mm)
96
動作温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応