仕様-
適合Φ22 TW シリーズ 突形ユニット(記名式) 照光押ボタン用
材質-
材質(本体)AS樹脂
品名レンズ
外形寸法(mm)□23.6×H8.6
保護構造-
接点構成-
端子形状-
定格絶縁電圧(V)-
ノッチ角度(°)-
ノッチ数-
動作方式-
ランプ電圧(V)-
照光種別-
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
取付穴径(Φmm)-
接触抵抗(mΩ)-
耐振動(耐久)-
耐振動(誤動作)-
接点材質-
定格通電電流(A)-
リング色-
操作部形状-
操作部色-
適合地域-
色(本体)黄
表面処理(本体)-
回路-
材質(リング)-
鍵-
耐電圧(V/min)-
端子カバー-
鍵抜け-
使用周囲湿度(%RH)-
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-