画像準備中

TWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 取付穴径(Φmm)- 注文コード48024429 品番ALW2LD-Y-KPN05
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は719円となります。
参考基準価格(税別)¥765 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は取付穴径・内容量など889種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 適合Φ22 TW シリーズ 突形ユニット 照光押ボタン用 材質- 材質(本体)AS樹脂 品名レンズ 外形寸法(mm)□23.6×H8.6 保護構造- 接点構成- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- ランプ電圧(V)- 照光種別- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐振動(誤動作)- 接点材質- 定格通電電流(A)- リング色- 操作部形状- 操作部色- 適合地域- 色(本体) 表面処理(本体)- 回路- 材質(リング)- - 耐電圧(V/min)- 端子カバー- 鍵抜け- 使用周囲湿度(%RH)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする