仕様イーサネットヘッドステーション.PhoenixContactの業務用イーサネットヘッドステーション製品です。ModbusTCP、HARTIP、FDT/DTMに対応するこのモジュラゲートウェイイーサネットヘッドステーションは、5種類の拡張モジュールをサポートしています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
長さ(mm)22.5
幅(mm)114.5
取付方式DINレール
モジュールイーサネットHARTマルチプレクサ
電圧(V)DC0〜30、DC24
深さ(mm)99
出力方式デジタル
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品フィールドデバイス