ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Pチャンネル JFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
48024683
品番
MMBF5460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
P
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)
-1〜5
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
15
最大ゲート-ソース間電圧(V)
40
最大ドレイン-ゲート間電圧(V)
-40
トランジスタ構成
シングル
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SOT23
ピン数(ピン)
3
寸法(mm)
2.92×1.3×0.93
長さ(mm)
2.92
仕様
PチャンネルJFET、FairchildSemiconductor