Phoenix Contact Y形圧着端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48025575 品番 3240038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
シリーズC-FCI2.5/M3.5 種別非絶縁 幅(mm)5.7 最小ワイヤーサイズ(mm2)1.5 最大ワイヤーサイズ(mm2)2.5 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド スタッドM3.5 全長(mm)22.5 厚さ(mm)0.8 仕様PhoenixContact絶縁圧着スペード端子.円錐状の先細ハロゲンフリープラスチック絶縁スリーブが付いた、スズめっき銅製絶縁圧着スペード端子です。これらの絶縁圧着スペード端子は、簡単に挿入できるシステムが特徴です。.絶縁バージョンはハロゲンフリーで、簡単に挿入できる技術を特長としています。コンタクト材質銅-銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする