フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact アースブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
シリーズ
USLKG3N
注文コード
48025724
品番
3000611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・定格電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
USLKG3N
ケーブルサイズ(mm
2
)
0.2〜4
色
緑、黄
レベル数
シングル
端子種別
スクリュー
動作温度範囲(℃)
-60〜130
RoHS指令(10物質対応)
対応