Phoenix Contact アースブロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズPTU2.5-TWIN-PE 定格電圧(V)800 注文コード48025873 品番3209517
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はシリーズ・定格電圧など13種類から選べます 他の種類を見る
シリーズPTU2.5-TWIN-PE 緑/黄 レベル数シングル 端子種別プッシュイン 定格電圧(V)800 ケーブルサイズ(AWG)28〜14 ケーブルCSA(mm2)2.5 仕様PTシリーズアースモジュラ端子台.PhoenixContactのPTシリーズの業務用アースDINレール端子台です。このプッシュイン接続端子台は、CLIPLINEcompleteシステムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。PTシリーズの端子台は、コンパクトな設計で前面接続となっているため、狭い場所でさまざまなサイズのケーブルを配線することができます。どの端子台も追加のテスト接続が可能で、非常に信頼性が高く高品質です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする