フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact アースブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
MUTClipline
定格電圧(V)
500
注文コード
48025934
品番
3248032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・定格電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
MUTClipline
色
緑/黄
レベル数
シングル
端子種別
スクリュー
定格電圧(V)
500
ケーブルサイズ(AWG)
24〜12
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
仕様
MUTシリーズミニアース端子台.コンパクトデザインと15mmDINレールへの取り付けオプションによる省スペースすべての端子ポイントがマークされているため配置が明確標準化されたプラグインブリッジにより電位を簡単に分配
RoHS指令(10物質対応)
対応