Phoenix Contact アースブロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズMUT4-PE 注文コード48025968 品番3248037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はシリーズ・定格電圧など13種類から選べます 他の種類を見る
シリーズMUT4-PE 緑/黄 レベル数シングル 端子種別スクリュー ケーブルサイズ(AWG)24〜10 ケーブルCSA(mm2)4 仕様MUTシリーズミニアース端子台.コンパクトデザインと15mmDINレールへの取り付けオプションによる省スペースすべての端子ポイントがマークされているため配置が明確標準化されたプラグインブリッジにより電位を簡単に分配 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする