フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact アースブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
MPT
注文コード
48025995
品番
3248110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・定格電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
MPT
色
緑/黄
レベル数
シングル
端子種別
プッシュイン
ケーブルサイズ(AWG)
26〜14
ケーブルCSA(mm
2
)
1.5
仕様
MPTシリーズミニアース端子台.コンパクトデザインと15mmDINレールへの取り付けオプションによる省スペースすべての端子ポイントがマークされているため配置が明確鉄道用にテスト済み標準化されたプラグインブリッジにより電位を簡単に分配
RoHS指令(10物質対応)
対応