フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact アースモジュラ端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
シリーズ
USLKG2.5
注文コード
48026056
品番
0441025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
USLKG2.5
ケーブルサイズ(AWG)
24〜12
色
緑、黄
レベル数
シングル
端子種別
スクリュー
仕様
USLKGシリーズアース端子台.PhoenixContactのねじ止めアース端子台です。USLKGシリーズのDIN端子に対応.5.2〜12.2mmのさまざまな幅のモデルを選択可能
RoHS指令(10物質対応)
対応