フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact アースモジュラ端子台
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
USLKG50
注文コード
48026144
品番
0443049
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
シリーズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
USLKG50
ケーブルサイズ(AWG)
6〜0
色
緑/黄
レベル数
シングル
端子種別
埋め込みネジ
ケーブルCSA(mm
2
)
16〜50、25〜50
定格電流(A)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応