シリーズPTClipline
ケーブルサイズ(AWG)26〜12、26〜16(フレキシブル)
端子種別プッシュイン
仕様PTシリーズアースモジュラ端子台.PhoenixContactのPTシリーズの業務用アースDINレール端子台です。このプッシュイン接続端子台は、CLIPLINEcompleteシステムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。PTシリーズの端子台は、コンパクトな設計で前面接続となっているため、狭い場所でさまざまなサイズのケーブルを配線することができます。どの端子台も追加のテスト接続が可能で、非常に信頼性が高く高品質です。
RoHS指令(10物質対応)対応